プチ・ロイヤル旬果身・仕切(黒)

プチ・ロイヤル旬果身・仕切(黒) - ヤマニパッケージプチ・ロイヤル旬果身・仕切(黒) - ヤマニパッケージプチ・ロイヤル旬果身・仕切(黒) - ヤマニパッケージ

フタはナチュラルな風合い。B段貼合で丈夫です。中央に大玉メロンやぶどう1kg。サイドにりんご28玉・もも・オレンジ・フルーツゼリー・ジュース1Lなどが入ります。身箱・仕切が黒で、「旬果」の文字が金の箔押しで高級感有り。

仕様フタ・身・仕切適合大玉メロン・ぶどう1kg、りんご28玉・もも・オレンジ・フルーツゼリー・ジュース1Lなど種別果物・フルーツ寸法(mm)265×290×155質量(g)21.6構成部品3内容量1ケース(30枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33405795L-492BL
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする