旬の美果(中B)

旬の美果(中B) - ヤマニパッケージ
(2件のレビュー)

フタはナチュラルな風合い。 フタ・身共にB段で丈夫。宅配としても使用出来ます。グレープフルーツ36玉、10個入ります。

仕様フタ・身適合グレープフルーツ36玉10個種別果物・フルーツ寸法(mm)365×260×110質量(g)18.8構成部品2内容量1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33405865L-499
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33405865
2023-02-22
用途: せとかの販売
農・林・水産業

在庫にあったフルーツトレーがピッタリなのが良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 33405865
2019-09-18
用途: 梨の贈答用、発送
農・林・水産業

梨の6玉又は7玉入るトレーがピッタリはまるので購入しました。簡単に組み立てられ、厚みもしっかりしているので、そのまま発送しても安心で良かったです。サイズ違いもあるので検討してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする