ヤマニパッケージ
カットペーパー(ピンク)
巾2mmにカットされた紙パッキン。緩衝材やラッピングなどに。1袋のサイズ:530×295×175mm 材質はパルプ。
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
紙巾2mm
内容量
1ケース(1枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405908
L-808-1
紙
2
3(1袋)
3000(1袋)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください