ヤマニパッケージ
メロン包装紙1個用
大玉メロン1ケ用箱が包装できます。
仕様
本体
適合
メロン1個
種別
果物・フルーツ
長さ(mm)
788
幅(mm)
364
質量(g)
25.1
構成部品
1
内容量
1ケース(1000枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405953
L-950
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください