ヤマニパッケージ
巨峰包装紙
巨峰専用の包装紙。L-467ニューラックス,L-2245採れたてぶどうなどが包めます。
仕様
本体
適合
巨峰
種別
果物・フルーツ
長さ(mm)
545
幅(mm)
395
質量(g)
17.8
構成部品
1
内容量
1ケース(1000枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405978
L-952
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください