ヤマニパッケージ
フルーツ柄ポリ風呂敷
ロイヤルボックスが包める100cm角。
適合
ロイヤルボックス
種別
果物・フルーツ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
質量(g)
23
構成部品
1
内容量
1ケース(600枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405987
L-953
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください