ヤマニパッケージ
モストワールドバッグ1
大きいサイズの箱、カゴ、ギフトBOX大が入ります。最大420×300×110mmまで入ります。底ボール付。
適合
ロイヤルボックス
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
0.1×440×300×290
質量(g)
12.2
構成部品
1
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406023
L-1001
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください