ヤマニパッケージ
旬果手提袋 小
旬果柄のクラフト手提袋。大玉メロン1ケ箱が入る。底台紙なし。
適合
メロン1個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
10.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×300
マチ(mm)
150
構成部品
1
内容量
1ケース(200枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406154
L-1019
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください