ヤマニパッケージ
ディスプレイボックス(黒)
フルーツ陳列に使用する黒段ボール什器です。斜めにディスプレーして使用する2段タイプ。手前一列目は185×115mm、二列目は155×115mm
仕様
本体・仕切(3)
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
340×235×65(外寸:350×250×65)
質量(g)
13.8
構成部品
4
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406206
L-2010BL
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください