ヤマニパッケージ
ロイヤル山仕切
ロイヤルボックスにセットして使用する山仕切り。片方はメロン穴があり、もう一方は穴なし。穴の無い方にりんご・ぶどう等の詰合せが出来ます。
仕様
仕切
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
520×225
質量(g)
10.15
構成部品
1
内容量
1ケース(200枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406233
L-2011
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください