ディスプレイボックス3段(黒)

ディスプレイボックス3段(黒) - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

フルーツ陳列に使用する黒段ボール什器です。斜めにディスプレーして使用する3段タイプ。いちごが映える黒タイプ。L-2010BLと組み合わせて5段としても使用可。

仕様本体・仕切(3)種別果物・フルーツ寸法(mm)490×235×65(外寸:500×250×65)質量(g)19.5構成部品4内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33406267L-2015BL
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33406267
2019-07-03
用途: 紙片入れとして
その他業種

簡単に組み立てることができましたが、組立説明書が同梱されていた方が親切かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする