曜日別特売

すいか(特大)

すいか(特大) - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

コートボールとの貼合で丈夫、底ワンタッチ式で組立簡単。スイカと入っていない為 フルーツ詰め合わせ箱としても使用できます。

仕様本体・台紙種別果物・フルーツ寸法(mm)247×247×270質量(g)20構成部品2内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33406319L-2043
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 分析用すいかの発送
農・林・水産業

1果3~5kgのすいかを分析機関へ送るため使いました。ワンタッチで組立られる。箱の強度はそれほどないが、ボーガスペーパーなどですいかを保護すれば大丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする