ヤマニパッケージ
もぎたてのぶどう
大粒ぶどうが2房入ります。別売りで不織布台紙が有ります(L-2352)。
仕様
フタ・身
適合
大粒ぶどう2房
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
270×220×135
質量(g)
20.1
構成部品
2
内容量
1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406328
L-2044
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください