もぎたてのぶどう(小)

もぎたてのぶどう(小) - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

大粒ぶどう800gクラスが1房入ります。

仕様フタ・身適合大粒ぶどう800g1房種別果物・フルーツ寸法(mm)230×185×125質量(g)19.8構成部品2内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33406337L-2048
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33406337
2022-10-04
用途: ブドウ入れる
農・林・水産業

ブドウの房を2個入れると、ちょうど良い大きさで作業し易いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする