ヤマニパッケージ
ホレスト桃(小)
2kgトレーが入ります。フタ・身に通気の為の穴が両サイド2ヶ所ずつに開いています。
仕様
フタ・身
適合
2kgトレー
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
295×225×110
質量(g)
22.9
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406346
L-2049
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください