ヤマニパッケージ
ヴェールバラエティ身浅口
メロン6玉サイズ、9kgクラス1個とりんご28玉~32玉が4~5個入ります。身箱浅型のかさ上げ式。通常のロイヤルボックスより幅広タイプです。
仕様
フタ・身・台紙・パット
適合
メロン6玉9kgサイズ1個、りんご28玉~32玉4~5個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
370×225×150(身深さ120)
質量(g)
19.7
構成部品
4
内容量
1ケース(30枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406355
L-2050
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください