ヤマニパッケージ
サービス梨
梨用サービス箱フタ付。洋梨・梨が5個入ります。フタはPPバンドなどで固定しお使いください。
仕様
本体・天パット
適合
洋梨・梨5個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
250×172×100
質量(g)
21.1
構成部品
2
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406364
L-2051
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください