ヤマニパッケージ
北海道メロン1ヶ入
青肉・赤肉 5玉サイズ、9kgクラスが入ります。台紙別売(L-339D)。
仕様
本体
適合
メロン5玉9kgサイズ
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
160×160×195
質量(g)
15.3
構成部品
1
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406373
L-2052
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください