ヴェールパレット(小)

ヴェールパレット(小) - ヤマニパッケージ

ヴェールパレットシリーズ。りんご36玉が6個入ります。身箱浅型のかさ上げ式。

仕様フタ・身適合りんご36玉6個種別果物・フルーツ寸法(mm)295×200×95(身深さ60)質量(g)18.9構成部品2内容量1ケース(60枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33406389L-2053
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする