ヤマニパッケージ
C5サービス(中)浅口
(1件のレビュー)
柿2L6個、トマトが入ります。積み上げてもズレないストッパー付。天パット無し。
仕様
本体
適合
柿2L6個、トマト
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
280×200×75
質量(g)
17.3
構成部品
1
内容量
1ケース(120枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406416
L-2059
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください