曜日別特売

美果

美果 - ヤマニパッケージ美果 - ヤマニパッケージ
(2件のレビュー)

底ワンタッチ式 黒手提箱。

用途みかん用仕様本体種別果物・フルーツ構成部品1内容量1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(g)
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33406425L-2061みかん2kg200×160×160(230)142
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33406434L-2062みかん3kg250×160×160(230)16.13
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: 柑橘のネット販売に利用しています。
農・林・水産業

柑橘の贈答用の箱に使わせて戴いてます。
春の柑橘の大きな柑橘も入るのでとても便利です。
手提げにもなるので、持ち運びも可能です。
高級感のある黒で、かっこいいと注文が増えました。

対象商品 : 33406425
2024-12-28
用途: みかんの贈答用箱に使わせてもらっています
農・林・水産業

簡単に組み立てでき、贈答用の箱として
ご注文を受け、発送しています。
持ち手もあるので、簡単にお渡しでき
お土産に喜ばれます。
柑橘も瓶のジュースも
入れたり、しっかりした
厚さで助かります。もう4年近く使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする