ヤマニパッケージ
イチゴ2Pサービス箱ピンク
(1件のレビュー)
いちご300g×2パック入ります。積み上げてもズレないストッパー付。フタ別売(L-2078)。
仕様
本体
適合
いちご300g×2パック
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
232×170×75
質量(g)
16.9
構成部品
1
内容量
1ケース(200枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406495
L-2069P
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください