ヤマニパッケージ
いろどりパレット(中)
積み重ねるとフルーツの柄が一面に広がり売場のボリューム感があります。身箱が浅型の為商品が良く見えるパレットシリーズ。りんご28玉、6個入る。
仕様
フタ・身
適合
りんご28玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
325×220×105(身深さ60)
質量(g)
20.4
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406529
L-2072
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください