ヤマニパッケージ
イチゴ2Pサービス箱フタ
L-2069P用のフタです。コの字型をしています。
仕様
本体
適合
L-2069P
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
258×175×77
質量(g)
9.1
構成部品
1
内容量
1ケース(200枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406556
L-2078
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください