ヤマニパッケージ
ビリジスメロン
6玉サイズ、8kgクラスが入ります。手を畳むと包装も出来、発送も可。底ワンタッチ式。
種別
果物・フルーツ
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
寸法(mm)
質量(g)
入数
構成部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406565
L-2083
1ケース(100枚)
メロン6玉8kg1個
150×150×200
16.5
1ヶ入
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33406574
L-2084
1ケース(50枚)
メロン6玉8kg2個
300×150×200
14.1
2ヶ入
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください