曜日別特売

北海道メロン2ヶ入

北海道メロン2ヶ入 - ヤマニパッケージ

青肉・赤肉5玉サイズ、8kgクラスが2個入ります。台紙別売り(L-339D)。底ワンタッチ式。

仕様本体適合メロン6玉8kg2個種別果物・フルーツ寸法(mm)325×160×215質量(g)13.8構成部品1内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33406583L-2085
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする