ヤマニパッケージ
イチゴ2Pサービス箱黒セット
いちご300g×2パック入ります。積み上げてもズレないストッパー付。コの字型のフタ付で便利。
仕様
フタ・本体
適合
いちご300g×2パック
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
232×170×75
質量(g)
26.3
構成部品
2
内容量
1ケース(200枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406635
L-2096
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください