曜日別特売

黒きらきら(特小)

黒きらきら(特小) - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

黒の紙に金の箔押しで高級感あり。300g×2パック入ります。

仕様フタ・身適合いちご300g×2パック種別果物・フルーツ寸法(mm)240×170×75質量(g)26.3構成部品2内容量1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33406687L-2107
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33406687
2020-12-18
用途: キウイフルーツ贈答品
キーウィのもり農・林・水産業

高級感があってとても良いです。
蓋の側面も二重だとなお良いと思います。
キウイフルーツが約1kg、詰めれば1.5kg入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする