デリシャスメロン1ヶ入

デリシャスメロン1ヶ入 - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

6玉サイズ、8kgクラス1個入ります。最安値の箱。青肉用。組底式。台紙別売(L-16D)。

仕様本体適合メロン6玉8kg1個種別果物・フルーツ寸法(mm)150×150×195質量(g)13.4構成部品1内容量1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33406696L-2111
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33406696
2021-12-24
用途: メロン発送
農・林・水産業

とにかく安価。
寸法150×150×195のため、2L(1.8kg以下)だときついこともありが、L(1.6kg以下)なら楽勝。
ボール紙なので多少不安だが、今のとこ輸送トラブルなし。
組立は、少し手間。
同デザインの二個入り箱は、145mmと少し小さいので注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする