ヤマニパッケージ
デリシャスメロン2ヶ入
6玉サイズ、8kgクラスが2個入ります。2個用で最安値の箱。青肉用。台紙別売(L-16D)。組底式。
仕様
本体
適合
メロン6玉8kg2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
290×145×195
質量(g)
23.4
構成部品
1
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406705
L-2112
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください