ヤマニパッケージ
ジュエルメロン
5玉サイズ、9kgクラスが入ります。青肉・赤肉どちらでも使用。底ワンタッチ式。
仕様
本体・パット
種別
果物・フルーツ
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
寸法(mm)
質量(g)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406714
L-2113
1ケース(100枚)
メロン5玉9kg1個
160×160×195
18.3
1ヶ入
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33406723
L-2114
1ケース(50枚)
メロン5玉9kg2個
325×160×195
15.8
2ヶ入
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください