曜日別特売

ペーパーバスケット手提

ペーパーバスケット手提 - ヤマニパッケージペーパーバスケット手提 - ヤマニパッケージ

プチギフトトレー。持ち手にFRUITSと金箔押入り。持ち手はお客様で取り付け。

仕様本体・帯・鋲×4(オス・メス×2)種別果物・フルーツ寸法(mm)170×130×70(底130×80)質量(g)10.8構成部品6内容量1ケース(200枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33406809L-2129
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする