曜日別特売

果実パレットコンビネーション手提(大)

果実パレットコンビネーション手提(大) - ヤマニパッケージ果実パレットコンビネーション手提(大) - ヤマニパッケージ

桃、梨2Lサイズが5~6個入ります。持ち手がセットされており、底ワンタッチで便利。

仕様本体・パット、A-PET適合桃、梨2Lサイズ5~6個種別果物・フルーツ寸法(mm)310×200×130質量(g)12.5構成部品3内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33406836L-2139
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする