ヤマニパッケージ
ロイヤル旬果浅口(黒)
メロンは入りません。中央にみかん・ぶどう1kgと両サイドにももやりんご6個またはワイン瓶入りジュースやゼリー等いろいろな組み合わせが出来ます。身深さ100mm。
仕様
フタ・身・仕切
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
355×300×100
質量(g)
20.88
構成部品
3
内容量
1ケース(30枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406854
L-2143
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください