ヤマニパッケージ
ディスプレイボックス浅型トレー用(黒)
フルーツ陳列に使用する段ボール什器です。いちご平トレーが4個並びます。
仕様
本体・仕切×3
適合
いちご平トレー4個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
387×300×65(外寸:400×315×65)
質量(g)
16.2
構成部品
4
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406897
L-2153
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください