ヤマニパッケージ
豊果撰集(小)
宅配用外装段ボール「豊果選集」シリーズ。りんご28玉が6個入ります。3辺合計:80サイズ。
仕様
本体
適合
りんご28玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
310×200×115
質量(g)
20
構成部品
1
内容量
1ケース(80枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406906
L-2154
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください