曜日別特売

豊果撰集5kg

豊果撰集5kg - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

宅配用外装段ボール「豊果選集」シリーズ。みかん等5kg入ります。3辺合計: 100サイズ。

仕様本体適合みかん5kg種別果物・フルーツ寸法(mm)365×260×135(外寸:375×270×145)質量(g)23.4構成部品1内容量1ケース(60枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33406933L-2157
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-28
用途: 新高梨の箱に使用
農・林・水産業

PSPトレー3キロ用が使えます
デザインは★★★★☆
箱の作り少し甘い感じですねテープ貼ると結構歪み出ます★★★☆☆
箱代+PSPトレー+ノバエース使うとコスト高なんですよね★★☆☆☆
直売所では茶箱と白箱では売行きに天地の差が出ます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする