ヤマニパッケージ
豊果撰集(大)
宅配用外装段ボール「豊果選集」シリーズ。りんご36玉が12個入ります。3辺合計: 100サイズ。
仕様
本体
適合
りんご36玉12個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
385×270×115(外寸:395×280×125)
質量(g)
22.1
構成部品
1
内容量
1ケース(60枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406949
L-2158
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください