ヤマニパッケージ
ロイヤルハーフレッドBOX
ロイヤルボックスの内箱として使用可。マンゴー2Lサイズ2個入ります。台紙を外せばみかん1.5kgも入ります。
仕様
フタ・身・台紙
適合
マンゴー2Lサイズ2個orみかん1.5kg
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
195×140×95
質量(g)
22.4
構成部品
3
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406985
L-2163
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください