ヤマニパッケージ
自慢のりんご(小)
PSP3kg用トレーが入るりんご箱。黒1色のシンプルなデザインが人気です。
仕様
フタ・身
適合
PSP3kg用トレー
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
368×268×96
質量(g)
22.5
構成部品
2
内容量
1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407019
L-2166
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください