ヤマニパッケージ
スウィートパラダイス窓なし
いちご300g×2パック入ります。窓なしのお値打ち品。底ワンタッチ。
仕様
本体・パット
適合
いちご300g×2パック
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
235×170×75
質量(g)
24.1
構成部品
2
内容量
1ケース(200枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407037
L-2167M
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください