曜日別特売

パラディスメロン1ヶ入手提

パラディスメロン1ヶ入手提 - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

6玉サイズ、8kgクラスが1個入ります。持ち手を畳んで包装も出来る。

仕様本体・台紙適合メロン6玉8kgクラス1個種別果物・フルーツ寸法(mm)150×150×195質量(g)14.2構成部品2内容量1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33407046L-2169
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33407046
2021-08-02
用途: メロン販売時
美吉野ファーム農・林・水産業

組み立てやすく、とくに不満は感じなかったので満足しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする