ヤマニパッケージ
旬果撰集(中)
非木材のヤシカサパルプを原材料にした「旬果選集」シリーズ。りんご32玉が8個入ります。身箱浅型のかさ上げ式。
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉8個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
310×260×105(身深さ60)
質量(g)
18.2
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407073
L-2172
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください