ヤマニパッケージ
マンゴー3ヶ入黒
不織布(赤)台紙付。3Lサイズ3個入。身箱浅型のかさ上げ式。
仕様
フタ・身・布台紙
適合
3Lサイズ3個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
390×165×120(身深さ70)
質量(g)
15.6
構成部品
3
内容量
1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407098
L-2175
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください