ヤマニパッケージ
本麻コンビネーション手提(大)
クラフト素材で本麻柄のコンビネーション大サイズ。桃、梨2Lサイズが6個入ります。持ち手がセットされており、底ワンタッチで便利。ペットの窓付きで内容物が確認できます。
仕様
本体・台紙・エンビ
適合
桃、梨2Lサイズ6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
310×200×130
質量(g)
10.8
構成部品
3
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407159
L-2184
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください