ヤマニパッケージ
旬果撰集(ロイヤル)
非木材のヤシカサパルプを原材料にした「旬果選集」シリーズ。メロン6玉サイズ8kgクラスが2個入る。身箱浅型のかさ上げ式。
仕様
フタ・身・台紙・カサ上げ台紙
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
325×225×150(身深さ120)
質量(g)
16.8
構成部品
4
内容量
1ケース(30枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407195
L-2188
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください