ヤマニパッケージ
旬果撰集F ロイヤル
非木材のヤシカサパルプを原材料にした「旬果選集」シリーズ。メロン6玉サイズ8kgクラスが2個入ります。
仕様
フタ・身・仕切
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
蓋:352×250×154、身:339×238×154(外寸)
質量(g)
21.15
構成部品
3
内容量
1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407204
L-2188F
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください