ヤマニパッケージ
アソートコンビネーション手提(小)
PETフタで中身が見える手提箱。持ち手がセットされており、底ワンタッチで便利。りんご32玉、4個入ります。
仕様
本体・PETフタ
適合
りんご32玉4個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
195×195×125
質量(g)
16.9
構成部品
2
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407213
L-2189
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください