曜日別特売

アソートコンビネーション手提(大)

アソートコンビネーション手提(大) - ヤマニパッケージアソートコンビネーション手提(大) - ヤマニパッケージ

PETフタで中身が見える手提箱。柄の色が手前が赤・奥が緑で2種類の使い方が出来ます。持ち手がセットされており、底ワンタッチで便利。桃、梨2L、6個入ります。

仕様本体・PETフタ適合桃・梨2Lサイズ6個種別果物・フルーツ寸法(mm)305×195×125質量(g)11.85構成部品2内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33407238L-2191
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする