ヤマニパッケージ
吉祥の桃2
もも2Lサイズ、8個 Lサイズが12個入ります。約2kg用。深さ115mm深型。
仕様
フタ・身
適合
桃2Lサイズ8個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
330×275×115
質量(g)
18.5
構成部品
2
内容量
1ケース(30枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407256
L-2193
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください